• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

easyPick sortiment af småtingsbeholdere, 26×24G, Type: 50/1

Art.-nr.: 950500 50/1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 25 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 0,888 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950500 50/1
EAN/GTIN 4062406153250
Producentnummer 950500 50/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×24G.

Passer til:

Skuffe 26×24G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951210: 36 × str. 4×4/4; 6 × str. 2×4/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven