easyPick sortiment af småtingsbeholdere 50/3

Art.-nr.: 950500 50/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie easyPick
    Beholder, højde 25 mm
    passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
    passer til skuffer, nyttebredde i G 26
    passer til skuffer, nyttedybde i G 24
    Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
    Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
    Vægt 1,466 kg
    Produkttype Beholder til smådele

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 950500 50/3
    EAN/GTIN 4062406153274
    Producentnummer 950500 50/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beholder af kunststof til smådele.
    Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×24G.

    Passer til:

    Skuffe 26×24G.

    Indhold:

    easyPick småtingsbeholder nr. 951210: 6 × str. 6×8/1; 3 × str. 4×6/1; 6 × str. 3×6/1; 2 × str. 6×10/1; 1 × str. 6×6/1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "easyPick" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven