easyPick sortiment af småtingsbeholdere 75/1

Art.-nr.: 950450 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie easyPick
    Beholder, højde 50 mm
    passer fra skuffefronthøjde ≥ 75 mm
    passer til skuffer, nyttebredde i G 20
    passer til skuffer, nyttedybde i G 24
    Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
    Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
    Vægt 2,7 kg
    Produkttype Beholder til smådele

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 950450 75/1
    EAN/GTIN 4062406153083
    Producentnummer 950450 75/1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beholder af kunststof til smådele.
    Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×24G.

    Passer til:

    Skuffe 20×24G.

    Indhold:

    easyPick småtingsbeholder nr. 951251: 10 × str. 4×4/4; 5 × str. 4×4/2; 15 × str. 4×4/1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "easyPick" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven