Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 75/1

Art.-nr.: 950370 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 26×20
Højde 50 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 0,937 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950370 75/1
EAN/GTIN 4062406152840
Producentnummer 950370 75/1

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×20G.

Passer til:

Skuffe 26×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 75
Slidsskilleliste nr. 951520: 4 × str. 75
Skilleplade 5G til indstik nr. 951751: 11 × str. 75
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 2 × str. 75

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven