Indsatssortiment 50/4

Art.-nr.: 950310 50/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: Klemholder

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffer, nytteflade i G Klemholder
    Højde 25 mm
    Bredde 500 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 20
    Dybde i G 20
    Indsatser, højde 25 mm
    Passer til skuffefronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
    passer til skuffer, nyttebredde i G 20
    passer til skuffer, nyttedybde i G 20
    Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
    Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
    Materiale Kunststof
    Vægt 0,999 kg
    Produkttype Skuffeindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 950310 50/4
    EAN/GTIN 4062406286521
    Producentnummer 950310 50/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.
    Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

    Passer til:

    Skuffe 20×20G.

    Indhold:

    Trug 1K nr. 951415: 2 × str. 6×6/4; 1 × str. 6×8/4; 2 × str. 6×6/3; 1 × str. 6×8/3; 2 × str. 6×6/2; 1 × str. 6×8/2; 2 × str. 2×6/1; 1 × str. 2×8/1
    Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 2 × str. C; 1 × str. B; 1 × str. A

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven