Indsatssortiment, 20×20G, Type: 50/2

Art.-nr.: 950310 50/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: Klemholder

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G Klemholder
Højde 25 mm
Bredde 500 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 20
Indsatser, højde 25 mm
Passer til skuffefronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Materiale Kunststof
Vægt 1,05 kg
Produkttype Skuffeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950310 50/2
EAN/GTIN 4062406285906
Producentnummer 950310 50/2

Betegnelse

Udførelse:

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

Passer til:

Skuffe 20×20G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 3 × str. 6×8/3; 6 × str. 6×6/3; 1 × str. 2×8/1; 2 × str. 2×6/1
Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 3 × str. B

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven