easyPick sortiment af småtingsbeholdere 75/1

Art.-nr.: 950250 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 50 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 12
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 300 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 1,35 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950250 75/1
EAN/GTIN 4062406152451
Producentnummer 950250 75/1

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 12×20G.

Passer til:

Skuffe 12×20G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951251: 9 × str. 4×4/4; 3 × str. 4×4/2; 3 × str. 4×4/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven