• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

easyPick sortiment af småtingsbeholdere, 20×16G, Skuffefronthøjde / type: 50/1

Art.-nr.: 950200 50/1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde / type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 25 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 16
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 400 mm
Vægt 0,665 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950200 50/1
EAN/GTIN 4062406152031
Producentnummer 950200 50/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingselementer til en komplet skuffe 20×16G.

Passer til:

Skuffer 20×16G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951210: 10 × str. 4×4/4; 5 × str. 4×4/2; 5 × str. 4×4/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven