easyPick sortiment af småtingsbeholdere, 20×16G, Skuffefronthøjde / type: 50/3

Art.-nr.: 950200 50/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde / type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 25 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 16
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 400 mm
Vægt 0,763 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950200 50/3
EAN/GTIN 4062406152055
Producentnummer 950200 50/3

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingselementer til en komplet skuffe 20×16G.

Passer til:

Skuffer 20×16G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951210: 5 × str. 4×4/1; 6 × str. 4×6/1; 2 × str. 6×8/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven