Låseindsats med 2 nøgler til låsesystem 3/2000

Art.-nr.: 950072 3/2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hirarkiniveau / maks. antal lukninger Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Brugsområde HO-låsesystem
Produkttype Låseindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950072 3/2000
EAN/GTIN 2050002041615
Producentnummer 238314 637790 0003

Betegnelse

Udførelse:

Låseindsatser til låsesystemer kan anvendes i stedet for standardlåseindsatser (Ho 001 − Ho 200). Ved nybestilling af et låsesystem medfølger et sikkerhedskort.

Anvendelse:

Maks. 2000 forskellige låse er mulige med op til 3 overordnede hierarkiske niveauer, f.eks. flere grupper/afdelinger med op til 2000 låse og desuden flere gruppe-, hovedgruppe- eller generalhovednøgler. Planlægningsoversigt ønsket. På det sidste niveau er det muligt med op til 50 lukninger, ved maks. to hovedgrupper, og i alt maks. 2000 lukninger.

Bemærk:

  • Låsesystemer er skræddersyede specialløsninger og skal planlægges. Ved udførelse af et nyt system skal der fremlægges en komplet udfyldt og underskrevet låseplan / planlægningsark.
  • Efter den første bestilling modtager kunden et sikkerhedskort, der fungerer som legitimation. Efterbestilling og udvidelse af låsesystemet er kun mulig ved fremvisning af en fotokopi af sikkerhedskortet.
  • Ved efterbestillinger skal anlæggets betegnelse (sekvens på 4 bogstaver) altid oplyses og ved nr. 950072 str. 3/300 og str. 3/2000 skal den præcise tilknytning af låseindsatserne til de ønskede grupper / hovedgrupper meddeles. Ved nr. 950074 skal det oplyses, om der ønskes en generalhovednøgle, gruppenøgle eller hovedgruppenøgle.
  • Låsesystemer er specialløsninger og kan ikke returneres!

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven