Udførelse:
Låseindsatser til låsesystemer kan anvendes i stedet for standardlåseindsatser (Ho 001 − Ho 200). Ved nybestilling af et låsesystem medfølger et sikkerhedskort.
Anvendelse:
Maks. 300 forskellige låse er mulige med 1 overordnet hierarkisk niveau, f.eks. 1 afdeling med op til 300 låse og desuden en hovednøgle.
Bemærk:
- Låsesystemer er skræddersyede specialløsninger og skal planlægges. Ved udførelse af et nyt system skal der fremlægges en komplet udfyldt og underskrevet låseplan / planlægningsark.
- Efter den første bestilling modtager kunden et sikkerhedskort, der fungerer som legitimation. Efterbestilling og udvidelse af låsesystemet er kun mulig ved fremvisning af en fotokopi af sikkerhedskortet.
- Ved efterbestillinger skal anlæggets betegnelse (sekvens på 4 bogstaver) altid oplyses og ved nr. 950072 str. 3/300 og str. 3/2000 skal den præcise tilknytning af låseindsatserne til de ønskede grupper / hovedgrupper meddeles. Ved nr. 950074 skal det oplyses, om der ønskes en generalhovednøgle, gruppenøgle eller hovedgruppenøgle.
- Låsesystemer er specialløsninger og kan ikke returneres!