{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 450 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 353 mm | |
Siddestænger i profil | 60×30 mm | |
Niveauudligning mulig indtil | 10 mm | |
Antal fødder | 4 | |
Materiale, siddestænger | afrundede hårdtrælister, bøg, klar lak | |
Materiale, fod | Konstruktion af firkantede rør | |
Speciallakering mulig | nej | |
Vægt | 15 kg | |
Produkttype | Siddebænk |
Artikelnummer | 949820 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406082697 | |
Producentnummer | 949820 1500 |