Bænk med skorist, fritstående Bøg 1000

Art.-nr.: 949820 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 450 mm
    Bredde 1.000 mm
    Dybde 353 mm
    Siddestænger i profil 60×30 mm
    Niveauudligning mulig indtil 10 mm
    Antal fødder 4
    Materiale, siddestænger afrundede hårdtrælister, bøg, klar lak
    Materiale, fod Konstruktion af firkantede rør
    Speciallakering mulig nej
    Vægt 11,5 kg
    Produkttype Siddebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 949820 1000
    EAN/GTIN 4062406082680
    Producentnummer 949820 1000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil konstruktion af firkantede rør, 30×30 mm. Siddestænger i profil 60×30 mm, af hensyn til en god siddekomfort. Med indstillelige glidesko til enkel niveauudligning (10 mm). Skoriste med 5 tværstivere af firkantrør.
    Siddestænger i afrundede lister i hårdt træ, der er høvlet på alle sider og lakeret med klar lak. Med naturlige farveforskelle.

    Lakering:

    Stålramme med sort-grå belægning. Ingen speciallakeringer mulig.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven