{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,8 mm | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde, for | 1.850 mm | |
Højde, bag | 2.000 mm | |
Bredde | 900 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.240 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttebredde | 240 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttedybde | 475 mm | |
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde | 420 mm - 480 mm | |
Pr. hattehylde (integralhjelm), nyttebredde | 240 mm - 280 mm | |
Pr. hattehylde, nyttedybde | 250 mm | |
Hylde, bredde | 295 mm | |
Hylde, dybde | 250 mm | |
Antal afdelinger | 3 | |
Antal hylder, faste, tilbagetrukket | 1 | |
Antal bøjlestænger | 1 | |
Passer til integralhjelm | ja | |
Til hængelås | ja | |
Til hængelås med bøjle-⌀ op til | 6 mm | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Undersektion, udførelse | Sokkel med sokkelblænde | |
Skråt tag | ja | |
Ventilationsåbninger, bagside | nej | |
Ventilationsåbninger, dør | nej | |
Sokkelblændstykke, aftageligt | ja | |
Speciallakering mulig | ja | |
Navneskilt | ja | |
Vægt | 69,3 kg | |
Lås, udførelse | Drejelåserigel | |
Norm | DIN 4547 | |
Produkttype | Garderobeskab |
Artikelnummer | 949051 3 | |
EAN/GTIN | 4062406073183 | |
Producentnummer | 949051 3 |