{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Højde | 1.440 mm | |
Grundareal, bredde | 616 mm | |
Grundareal, dybde | 550 mm | |
Computerkabinet, nyttehøjde | 740 mm | |
Computerkabinet, nyttebredde | 540 mm | |
Computerkabinet, nyttedybde | 190 mm | |
Hylde arbejdshøjde | 930 mm | |
Hylde bredde | 600 mm | |
Hylde dybde | 300 mm | |
Hylde lukket dybde | 150 mm | |
Vægt | 63 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | INFO Point |
Artikelnummer | 948010 S | |
EAN/GTIN | 4062406072445 | |
Producentnummer | 948010 S |