INFO Point til egen bestykning M

Art.-nr.: 948010 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højde 1.570 mm
Grundareal, bredde 616 mm
Grundareal, dybde 550 mm
Computerkabinet, nyttehøjde 740 mm
Computerkabinet, nyttebredde 540 mm
Computerkabinet, nyttedybde 190 mm
Hylde arbejdshøjde 1.060 mm
Hylde bredde 600 mm
Hylde dybde 300 mm
Hylde lukket dybde 150 mm
Vægt 65 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype INFO Point

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 948010 M
EAN/GTIN 4062406072452

Betegnelse

Udførelse:

GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet stregkode-scanner (følger ikke med leveringen).
INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlåse. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på □ 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for easyFix-kroge og holdere.
Uden monitor, til individuel bestykning med 24 tommer monitor. Største skærmstørrelse: Bredde 525 mm, højde 315 mm, dybde 90 mm.
Køreenhed med 4 drejelige hjul (⌀ 100 mm), 2 med hjulbremse.

Bestykning:

Antal hylder i computerkabinet: 1

Lakering:

Korpus antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.