{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 275 mm | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 11 | |
Nyttehøjde | 845 mm | |
Skabsfronter | Låge med rude | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
Greb, placering | øverst | |
Vægt | 39 kg | |
Produkttype | Reolskab |
Artikelnummer | 945003 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406135508 | |
Producentnummer | 945003 1000 |