Trinhylde til reolskabe, dybde 11G 30

Art.-nr.: 944065 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skabsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 80
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 80 kg
Materiale forzinket
Bredde 700 mm
Dybde 200 mm
Tykkelse 22 mm
Passer til opbevaringskasser 6 × nr. 963321 str. SB5; 6 × nr. 963321 str. SB6
Brugsområde Reolskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 944065 30
EAN/GTIN 4062406136468
Producentnummer 944065 30

Betegnelse

Udførelse:

Hylde af forzinket pladestål.

Passer til:

Skabe nr. 944003944009, nr. 945001945003.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven