Reolskab med massive hængslede metallåger 1000 mm

Art.-nr.: 945001 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 275 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 11
Nyttehøjde 845 mm
Skabsfronter Massiv metallåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Greb, placering øverst
Vægt 39 kg
Produkttype Reolskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 945001 1000
EAN/GTIN 4062406135485
Producentnummer 945001 1000

Betegnelse

Udførelse:

Reolskab i 30×11G. Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm.
Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035.
Låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder til GridLine-reolskabe finder du under nr. 944061, 944065.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven