Værktøjsskab komplet med 7 skuffer (uden opdelingselementer) 900/7S

Art.-nr.: 943211 900/7S
Rabat
9736,35 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Fastgørelseshjælp Punch out
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Bredde×dybde i E 36×36 E
Model 7S
Højde 1.000 mm
Bredde 717 mm
Dybde 725 mm
Bredde i E 36 E
Dybde i E 36 E
Nyttehøjde 900 mm
Skuffer, nyttebredde 612 mm
Skuffer, nyttedybde 612 mm
Antal skuffer 7
Vægt 132 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943211 900/7S
EAN/GTIN 4045197380562
Producentnummer 943211 900/7S

Betegnelse

Udførelse:

Til montering af skuffer i intervaller på 25 mm. Skabet kan låses centralt. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer åbnes samtidig. Skuffebunden er forsynet med huller i intervaller på 17 millimeter. Siderne har slidser indvendigt (deling 17 mm). Skuffefront med alu-gribeliste. Skuffer med 100 % udtræk; belastningsevne 75 kg.

Lakering:

Kabinettet er som standard med lysegråt RAL 7035 og skufferne med signalblå RAL 5005 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Pris gælder kun ved angivet lakering.
  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven