Vertikalskab, bredde 30G, 2 frit bærende udtræk 6G, 1 frit bærende udtræk 12G 1000 mm

Art.-nr.: 943115 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 37 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 691 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 600 mm
Antal udtræk 3
Skab, konstruktion Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vertikaludtræk, udførelse frit bærende
ComfortClose nej
Vægt 107 kg
Produkttype Vertikalskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943115 1000
EAN/GTIN 4062406586195
Producentnummer 943115 1000

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalskabene i 30×28G er bestykket med frit bærende udtræk, som er udstyret med enkeltudtrækssikring, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
Udtrækkenes rammer har en hulafstand med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.
Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.
Vertikaludtræk, nyttebredde 6G, udtræk 150 mm; vertikaludtræk nyttebredde 12G, udtræk 300 mm.
Bæreevne af 6G udtræk 175 kg; bæreevne af 12G udtræk 350 kg.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med:
Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegråt RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven