Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg 700/6

Art.-nr.: 942992 700/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Fastgørelseshjælp Punch out
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 36×27 E
Højde 800 mm
Bredde 717 mm
Dybde 572 mm
Bredde i E 36 E
Dybde i E 27 E
Nyttehøjde 700 mm
Nyttehøjde for skuffer 700 mm
Skuffer, nyttebredde 612 mm
Skuffer, nyttedybde 459 mm
Antal skuffer 6
Vægt 97 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942992 700/6
EAN/GTIN 4045197773494

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet som beskrevet under nr. 942958. Skuffer som beskrevet under nr. 942973, 942978.

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Bemærk:

  • Ved anvendelse som underskab under en bordplade skal skruer nr. 939015 også bestilles.
  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Egnede produkter

Reservedele