Montagevogn 860/0

Art.-nr.: 942837 860/0
plus moms plus fragt
860/0
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 27×27 E
Højde 860 mm
Bredde 565 mm
Dybde 572 mm
Bredde i E 27 E
Dybde i E 27 E
Nyttehøjde 600 mm
Nyttehøjde for skuffer 600 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 100 mm
med forhøjet kant ja
Antal skuffer 0
Maks. bæreevne 600 kg
Materiale, hylde med rillegummi
Udførelse med hjul; til egen bestykning
Forhøjet kant, udførelse 3-sidet
Skydehåndtag ja
Placering, skydegreb Forside
Vægt 48 kg
Produkttype Montagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942837 860/0
EAN/GTIN 4045197809841
Producentnummer 942837 860/0

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer ⌀ 100 mm, kan bremses. Med forhøjet kant på alle sider, rillegummiplade og 2 stødgreb. Kan låses med centrallås. Skuffer med helt udtræk som beskrevet under nr. 942823, endvidere med separat oplåsning − forhindrer, at skufferne åbner sig under transport.

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Bemærk:

Leveres i kombination med skuffebestykning fra nr. 942823, automatisk med separat oplåsning af skufferne.

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven