• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg 300/2

Art.-nr.: 942832 300/2
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Fastgørelseshjælp Punch out
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 27×27 E
Model 300/2
Højde 400 mm
Bredde 565 mm
Dybde 572 mm
Bredde i E 27 E
Dybde i E 27 E
Nyttehøjde 300 mm
Nyttehøjde for skuffer 300 mm
Skuffer, nyttebredde 459 mm
Skuffer, nyttedybde 459 mm
Antal skuffer 2
Vægt 46 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942832 300/2
EAN/GTIN 4045197773814
Producentnummer 942832 300/2

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet som beskrevet under nr. 942801. Skuffer som beskrevet under nr. 942823.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 150; 150 mm

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegrå, skuffer RAL 5005 signalblå pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
  • Sortimenter af opdelingselementer til komplette skuffer finder du i del 96 .

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven