Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skabskabinet uden skuffer, Nyttehøjde på skab: 900mm

Art.-nr.: 942801 900

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde på skab (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Fastgørelseshjælp Punch out
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 27×27 E
Højde 1.000 mm
Bredde 565 mm
Dybde 572 mm
Bredde i E 27 E
Dybde i E 27E
Nyttehøjde 900 mm
Nyttehøjde for skuffer 900 mm
Vægt 43 kg
Produkttype Skabskabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942801 900
EAN/GTIN 4045197773715
Producentnummer 942801 900

Betegnelse

Udførelse:

Til montering af skuffer og låger i trin på 25 mm. Skabet kan låses centralt. Blændet med stiftcylinderlås muliggør omstilling til andre GARANT-låsesystemer. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer åbnes samtidig.

Passer til:

Skuffer nr. 942823.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Når skabskabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven