{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Fastgørelseshjælp | Punch out | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde×dybde i E | 27×27 E | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 565 mm | |
Dybde | 572 mm | |
Bredde i E | 27E | |
Dybde i E | 27E | |
Nyttehøjde | 700 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 700 mm | |
Vægt | 39 kg | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 942801 700 | |
EAN/GTIN | 4045197773388 | |
Producentnummer | 942801 700 |