{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Vertikaludtræk, bæreevne | 80 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i G | 40 | |
Dybde i G | 28 | |
Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.690 mm | |
Vertikalt udtræk, nyttedybde | 635 mm | |
Antal hulvægge | 3 | |
Udførelse | Hulvæg-vertikalskab | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Vægt | 243 kg | |
Produkttype | Vertikalskab |
Artikelnummer | 942041 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406135461 | |
Producentnummer | 942041 2000 |