Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G 200 mm

Art.-nr.: 940642 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 0,9 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 36×16G
    Nyttehøjde 175 mm
    Nyttebredde 900 mm
    Nyttedybde 400 mm
    Nyttebredde i G 36
    Nyttedybde i G 16
    med separat oplåsning af skuffer nej
    Brugsområde Hyldeskab
    Vægt 19 kg
    Produkttype Skuffe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 940642 200
    EAN/GTIN 4062406068363
    Producentnummer 940642 200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skuffe til indbygning i GridLine skabe. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

    Passer til:

    Skabe nr. 940001940103, Nr. 940111940113, Nr. 940801940843.

    Lakering:

    Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Bemærk:

    Ikke egnet til skabe med skydelåger.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven