Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G 100 mm

Art.-nr.: 940642 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 36×16G
Nyttehøjde 75 mm
Nyttebredde 900 mm
Nyttedybde 400 mm
Nyttebredde i G 36
Nyttedybde i G 16
med separat oplåsning af skuffer nej
Brugsområde Hyldeskab
Vægt 11 kg
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940642 100
EAN/GTIN 4062406068332

Betegnelse

Udførelse:

Skuffe til indbygning i GridLine skabe. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Skabe nr. 940001940103, Nr. 940111940113, Nr. 940801940843.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ikke egnet til skabe med skydelåger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele