Belysningssæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger 1500 mm

Art.-nr.: 940501 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

til skabshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stiktype indgang F; GST-stiksystem
    Nominel spænding 250 V
    Effektforbrug 29 W
    Lysnet 2.220 lm
    Produkttype Lysliste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 940501 1500
    EAN/GTIN 4062406134297
    Producentnummer 940501 1500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Komplette sæt indeholder alle komponenter til montering af indvendig skabsbelysning til GridLine skabe. Medfølgende LED-lamper i 2 længder 570 mm og 870 mm. Stikforbindelser er sikret mod kommutering. Effektforbruget afhænger af antallet af LED-lamper i sættet.
    Lamper: Med 30° strålingsvinkel, der giver blændfri belysning. Integrerede magneter muliggør fri positionering indvendigt i skabet. Nominel spænding 24 V/DC, lysfarve ca. 6000 K, CRI 80, energiklasse A+.
    LED-lamper, længde 870 mm: Effektforbrug 8,5 W; lysstrøm 437 lm.
    LED-lamper, længde 570 mm: Effektforbrug 5,5 W; lysstrøm 676 lm.
    Strømforsyning: Specielt beregnet til LED- og belysningsanvendelser. Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overspænding og overophedning (auto-recovery). Industristik nr. 928491 str. 3 monteret på indgangssiden.
    Indgangsspænding 90 – 305 V/AC; udgangsspænding 24 V/DC; udgangsstrøm 2,5 A; effekt 60 W; IP67.
    Kontakt: Lyset tændes automatisk, når lågen åbnes. Færdigt tilsluttet enhed til enkel montering.
    Strømskinne: Intelligent kabelstyring muliggør anbringelse af lamperne i variabel højde. Montering ved integrerede magnetstribe. Kendetegnede drejestik. Ikke ved sæt nr. 940501.
    Ledningsføring: Alle nødvendige forbindelseskabler mellem de enkelte komponenter. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik nr. 928640 str. DE/2. Antallet og typen af forbindelseskabler varierer alt efter sættet.
    Belysningssæt til sidebelysning indvendigt i skabet. Lamperne anbringes på siden af skabskorpus. Ved at sætte 2 lamper sammen opnås der belysning i hele skabets højde. Sættene er tilpassede til vores GridLine-skabe og må kun monteres i disse.
    Basic-sæt til sidebelysning indvendigt i skabet.
    Belysningssættet indeholder indbyggede LED-lamper, som ikke kan udskiftes. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.

    Bestykning:

    Antal lamper 570 mm: 2
    Antal lamper 870 mm: 2

    Leveringsomfang:

    LED-lamper, strømforsyning, kontakt, kabelføring.

    Bemærk:

    • Der må maks. tilsluttes 6 lamper med længden 870 mm eller 9 lamper med længden 570 mm til samme strømforsyning.
    • Systemet kan ikke dæmpes.
    • Alle sæt med tysk Schuko-stik. Til alle andre lande skal der bestilles et tilslutningskabel nr. 928640 separat.
    • Det er ikke muligt at montere kontakter i skabe af bredde 20G.
    • Ikke egnet til skabe med jalousilåger.
    • Sæt kun egnede til skabe med hængslede låger.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven