{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 900 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 60 | |
Dybde i G | 20 | |
Nyttehøjde | 763 mm | |
Antal hylder | 2 | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Skabsfronter | Skydelåge med rude | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Greb, placering | øverst | |
Vægt | 82 kg | |
Produkttype | Hyldeskab |
Artikelnummer | 940167 900 | |
EAN/GTIN | 4062406069780 | |
Producentnummer | 940167 900 |