Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 20G Højde 150 mm 60

Art.-nr.: 958146 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 150 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 500 mm
Passende til kabinetbredde i G 60
Passende til kabinetdybde i G 20
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958146 60
EAN/GTIN 4062406133429
Producentnummer 958146 60

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 150 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag) til transport af skabe.

Passer til:

Skabe nr. 940001940237; nr. 940801940907; nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503 nr. 971201971349, nr. 987001.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Downloads og dokumenter

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven