{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.500 mm | |
Dybde | 580 mm | |
Rammebredde | 53 mm | |
Brugsområde | Skuffereol | |
Produkttype | Søjleramme |
Artikelnummer | 935020 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406107406 | |
Producentnummer | 935020 2500 |