Søjleramme 2000 mm

Art.-nr.: 935020 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 2.000 mm
    Dybde 580 mm
    Rammebredde 53 mm
    Brugsområde Skuffereol
    Produkttype Søjleramme

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 935020 2000
    EAN/GTIN 4062406107314
    Producentnummer 935020 2000

    Betegnelse

    Udførelse:

    I kvalitetspladestål med fast påsvejsede afstivninger. De lodrette bærestænger er forsynet med huller med en afstand på 25 : 25 mm, til montering af skuffer, udtrækshylder eller faste hylder. Bundflange med gevindbøsninger til højdejustering og forankring i gulvet.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Bemærk:

    På grund af risikoen for at vælte er gulvforankring absolut nødvendig!

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven