{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 80 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×24 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 900 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 300 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 600 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 24 | |
Dørhøjde | 600 mm | |
Vægt | 89 kg | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 932012 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406277048 | |
Producentnummer | 932012 1000 |