Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg 1000/6

Art.-nr.: 931505 1000/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 56×24

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Skuffer, nytteflade i G 56×24
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 1.000 mm
    Bredde 1.500 mm
    Dybde 700 mm
    Nyttehøjde 900 mm
    Nyttehøjde for skuffer 900 mm
    Skuffer, fronthøjde 75 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm
    Skuffer, nyttebredde 1.400 mm
    Skuffer, nyttedybde 600 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 56
    Skuffer, nyttedybde i G 24
    Antal skuffer 6
    Antal udtrækshylder 0
    Antal døre 0
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads nej
    Vægt 224 kg
    Produkttype Værktøjsskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 931505 1000/6
    EAN/GTIN 4062406066178
    Producentnummer 931505 1000/6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Komplet bestykket værktøjsskab 60×28G, med skuffer 56×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

    Lakering:

    Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Bemærk:

    Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
    Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven