{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 26×24 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 900 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 900 mm | |
Skuffer, fronthøjde | 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 650 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 600 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 26 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 24 | |
Antal skuffer | 6 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider | nej | |
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads | nej | |
Vægt | 135 kg | |
Produkttype | Værktøjsskab |
Artikelnummer | 931105 1000/6A | |
EAN/GTIN | 4062406062569 | |
Producentnummer | 931105 1000/6A |