{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 36×20 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×20G | |
Fronthoogte | 50 mm | |
Nuttige hoogte | 25 mm | |
Nuttige breedte | 900 mm | |
Nuttige diepte | 500 mm | |
Nuttige breedte in G | 36 | |
Nuttige diepte in G | 20 | |
met individuele ladeontgrendeling | nej | |
Toepassingsgebied | Værktøjsskab | |
Gewicht | 13 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 930743 50 | |
EAN/GTIN | 4062406064112 | |
Producentnummer | 930743 50 |