{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Skuffer, nytteflade i G | 26×20 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 26×20G | |
Fronthøjde | 300 mm | |
Nyttehøjde | 275 mm | |
Nyttebredde | 650 mm | |
Nyttedybde | 500 mm | |
Nyttebredde i G | 26 | |
Nyttedybde i G | 20 | |
med separat oplåsning af skuffer | ja | |
Brugsområde | Montagevogn | |
Vægt | 19 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 930636 300 | |
EAN/GTIN | 4062406131579 | |
Producentnummer | 930636 300 |