Hængemappeindsats Skuffebredde 20G – 56G 20

Art.-nr.: 951826 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til skuffer, nyttedybde i G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Produkttype Hængemappeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951826 20
EAN/GTIN 4062406301033
Producentnummer 951826 20

Betegnelse

Udførelse:

Hængemappeindsats (parvis) til ophængning i skuffer i størrelse 300. I en skuffe med bredden 20G passer der én arkivindsats. I en skuffe med bredden 36G passer der to arkivindsatser ved siden af hinanden.

Passer til:

Skuffefronthøjde 300 mm.
Skuffer, brugsdybde 20G.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

Arkivindsatser passer ikke i skuffer med bredden 12G.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven