Værktøjsskabskabinet til skuffer 700 mm

Art.-nr.: 930625 700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 26×20G
Højde 700 mm
Bredde 750 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 24
Nyttehøjde 600 mm
Nyttehøjde for skuffer 600 mm
Antal skuffer 0
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Maks. bæreevne 4.000 kg
Udførelse til egen bestykning
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vægt 33 kg
Produkttype Skabskabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 930625 700
EAN/GTIN 4062406065454
Producentnummer 930625 700

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskabskabinet i 30×24G, passende til skuffer 26×20G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven