{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 26×20G | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 600 mm | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 24 | |
Nyttehøjde | 900 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 900 mm | |
Antal skuffer | 0 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Maks. bæreevne | 4.000 kg | |
Udførelse | til egen bestykning | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
Vægt | 40 kg | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 930625 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406065485 | |
Producentnummer | 930625 1000 |