Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg 150 mm

Art.-nr.: 930534 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×20
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×20G
Fronthøjde 150 mm
Nyttehøjde 125 mm
Nyttebredde 500 mm
Nyttedybde 500 mm
Nyttebredde i G 20
Nyttedybde i G 20
med separat oplåsning af skuffer ja
Brugsområde Montagevogn
Vægt 11 kg
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 930534 150
EAN/GTIN 4062406131203
Producentnummer 930534 150

Betegnelse

Udførelse:

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.
Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 24×24G nr. 930525.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringsskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven