Sammenklappelig montagebænk 1200 mm

Art.-nr.: 929610 1200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 830

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk, højde 830 mm
Arbejdsplade, længde 1.200 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 30 mm
Bæreevne 500 kg
Vægt 42 kg
Produkttype Sammenklappelig filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 929610 1200
EAN/GTIN 2050002019041
Producentnummer KT1200 HO

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, vridningsfri multiplex-plade, limet vandfast. Plade med metalkanter på alle sider (stødfast og splintfri). Understel i stålrør med stivere. Bænken kan klappes sammen til transport (uden løse dele).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Ingen speciallakeringer mulig.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven