Sammenklappelig montagebænk 1000 mm

Art.-nr.: 929610 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 820

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk, højde 820 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 30 mm
Bæreevne 450 kg
Vægt 36 kg
Produkttype Sammenklappelig filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 929610 1000
EAN/GTIN 2050002019034
Producentnummer KT1000HO

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, vridningsfri multiplex-plade, limet vandfast. Plade med metalkanter på alle sider (stødfast og splintfri). Understel i stålrør med stivere. Bænken kan klappes sammen til transport (uden løse dele).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Ingen speciallakeringer mulig.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven