Modul til energi og medier, Modultype: USB

Art.-nr.: 928470 USB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Modultype Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 137 mm
Bredde 100 mm
Inddelingsenhed 1E
Beskrivelse USB 2.0 High Speed-stikkontakt til tilslutning af perifere enheder til en computer. Udelukkende til dataoverførsel. Uegnet til opladning.
Udførelse 2× stiktype A
Vægt 0,2 kg
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928470 USB
EAN/GTIN 4062406117122
Producentnummer 928470 USB

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik.
Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Anvendelse:

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.
Tyskland / DE: Type F
Schweiz / CH: Type J
Italien / IT: Type L
Frankrig / FR: Type E
Tjekkiet / CZ: Type E
England / GB: Type G
Danmark / DK: Type K
USA / US: Type B

Passer til:

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
  • Artikel nr. 928470 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven