Modul til energi og medier IT250V/1

Art.-nr.: 928470 IT250V/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Modultype Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,5 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 137 mm
    Bredde 100 mm
    Inddelingsenhed 1E
    Beskrivelse Schuko-stikkontakt med klapdæksel
    Stiktype indgang GST-stiksystem
    Nominel spænding 250 V
    Nom. strøm 16 A
    Strømtype AC
    Tænd/sluk-kontakt nej
    Antal stikkontakter type L 1
    Stikkontakt type L
    Vægt 0,2 kg
    Produkttype Energimodul

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 928470 IT250V/1
    EAN/GTIN 4062406116736
    Producentnummer 928470 IT250V/1

    Betegnelse

    Udførelse:

    I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik.
    Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5.
    Alle modulerne til energiforsyning er udført som beskyttelseskontaktdåse (SchuKo) og svarer til beskyttelsesklasse I.

    Beskrivelse:

    Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
    • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
    • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
    • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
      3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
    • Beskyttelsesklasse 1
    • Kapslingsklasse IP 20.

    Anvendelse:

    Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.
    Tyskland / DE: Type F
    Schweiz / CH: Type J
    Italien / IT: Type L
    Frankrig / FR: Type E
    Tjekkiet / CZ: Type E
    England / GB: Type G
    Danmark / DK: Type K
    USA / US: Type B

    Passer til:

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Bemærk:

    • Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
    • Artikel nr. 928470 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven