{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifix-udførelse | med åben opbevaringskasse | |
Længde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.940 mm | |
Nyttebredde | 1.934 mm | |
Monteringshøjde | 100 mm | |
Hældningsvinkel | 0 grader; 20 grader; 30 grader | |
Antal beholdere | 19 | |
Beholder type | SB5 | |
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse | rød | |
Bæreevne | 50 kg | |
Vægt | 6,8 kg | |
Produkttype | Beholderliste |
Artikelnummer | 928235 2000/19 | |
EAN/GTIN | 4062406113872 | |
Producentnummer | 928235 2000/19 |