Hylde med stålbøjle 1000

Art.-nr.: 928145 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 920 mm
Nyttebredde 880 mm
Nyttedybde 300 mm
Monteringshøjde 80 mm
Bøjlehøjde 330 mm
Bøjle-⌀ 8 mm
Antal stålbøjler 4
Passer til type 1000
Hylde, udførelse med stålbøjle
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928145 1000
EAN/GTIN 4062406113353
Producentnummer 928145 1000

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål med forzinkede stålbøjler. Montering ved ophængning.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, 928020, 928075, 928076, materialevogn nr. 918590, skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverlakeret. Bøjle galvanisk forzinket.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven