{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 1.420 mm | |
Nyttebredde | 1.380 mm | |
Nyttedybde | 300 mm | |
Monteringshøjde | 80 mm | |
Bøjlehøjde | 330 mm | |
Bøjle-⌀ | 8 mm | |
Antal stålbøjler | 5 | |
Passer til type | 1500 | |
Hylde, udførelse | med stålbøjle | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 928145 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113360 | |
Producentnummer | 928145 1500 |